Motion
ABT2K-40
ABT2K-40 Alfabiotech ABT2K 2 1/2 po Flexible hydraulique DI
N° D’ARTICLE MI10915192
N° MFRABT2K-40
Prix108.87 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ABT2K-40 Alfabiotech ABT2K 2 1/2 po Flexible hydraulique DI
N° D’ARTICLE MI10915192
N° MFRABT2K-40
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
Prix108.87 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Alfabiotech 2000 MINETUFF - ABT2K Tuyau hydraulique ABT2K - 4 spirales. Résistance au feu approuvée MSHA IC-152/16 . Cycles impulsifs ISO 18752/CC 1,000,000+ toutes tailles
  • Application
    Développé pour résister à des conditions très exigeantes très hautes performances en matière de pression, de pulsation et de flexion. Tuyau rotatif, spécialement conçu pour être utilisé dans les foreuses portatives, de travail et Seismograph.
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique piqué à goupille résistant à l’abrasion, à l’ozone, aux hydrocarbures et aux flammes Minetuff.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353218051
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Tuyau de perçage rotatif à trou étroit Flexor Rig
  • Type
    Tuyau hydraulique
  • CUP_NON
    822353153543
  • Pression de service
    3200 psi

Aperçu

Description du fabricant
ABT2K-40 ABT2K/TROU MINCE ROTATIF 3K

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif