Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesAlfabiotech 2000 MINETUFF - ABT2K Tuyau hydraulique ABT2K - 4 spirales. Résistance au feu approuvée MSHA IC-152/16 . Cycles impulsifs ISO 18752/CC 1,000,000+ toutes tailles
- ApplicationDéveloppé pour résister à des conditions très exigeantes très hautes performances en matière de pression, de pulsation et de flexion. Tuyau rotatif, spécialement conçu pour être utilisé dans les foreuses portatives, de travail et Seismograph.
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique piqué à goupille résistant à l’abrasion, à l’ozone, aux hydrocarbures et aux flammes Minetuff.
- Numéro CUP du fabricant822353218068
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsTuyau de perçage rotatif à trou étroit Flexor Rig
- TypeTuyau hydraulique
- CUP_NON822353153550
- Pression de service3200 psi