Motion
ABT3K-24
ABT3K-24 Alfabiotech ABT3K 1 1/2 po Flexible hydraulique DI
N° D’ARTICLE MI10915195
N° MFRABT3K-24
Prix48.32 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ABT3K-24 Alfabiotech ABT3K 1 1/2 po Flexible hydraulique DI
N° D’ARTICLE MI10915195
N° MFRABT3K-24
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
Prix48.32 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Alfabiotech 3000 MINETUFF - ABT3K Flexible hydraulique ABT3K - spirale de 4 ou 6 fils. Dépasse la norme SAE 100R12 pour toutes les tailles. Les cycles d’impulsion ISO 18752/CC 1,000,000+ sont de toutes tailles. Résistance aux flammes approuvée MSHA IC-152/16
  • Application
    Développé pour résister à des conditions très exigeantes très hautes performances en matière de pression, de pulsation et de flexion.
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux hydrocarbures.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353192870
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau hydraulique Alfabiotech ABT3K
  • Type
    Tuyau hydraulique
  • CUP_NON
    822353192870
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
ABT3K-24 ALFA BIOTECH 3000 1-1/2" TAILLE