Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesAlfabiotech 3000 MINETUFF - ABT3K Flexible hydraulique ABT3K - spirale de 4 ou 6 fils. Dépasse la norme SAE 100R12 pour toutes les tailles. Les cycles d’impulsion ISO 18752/CC 1,000,000+ sont de toutes tailles. Résistance aux flammes approuvée MSHA IC-152/16
- ApplicationDéveloppé pour résister à des conditions très exigeantes très hautes performances en matière de pression, de pulsation et de flexion.
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux hydrocarbures.
- Numéro CUP du fabricant822353192887
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau hydraulique Alfabiotech ABT3K
- TypeTuyau hydraulique
- CUP_NON822353192887
- Pression de service3000 psi