Motion
AF1-08
1/2 po. Ferrule anti-rayure de diamètre intérieur du tuyau, série A - AF1
N° D’ARTICLE MI10915237
N° MFRAF1-08
Prix5.11 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2 po. Ferrule anti-rayure de diamètre intérieur du tuyau, série A - AF1
N° D’ARTICLE MI10915237
N° MFRAF1-08
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
Prix5.11 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tuyau
    1/2 po
  • Longueur
    30.5 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Type de connexion
    Ferrule
  • Numéro CUP du fabricant
    822353163481
  • Types de produits
    « Ferrules anti-évitement série A - AF1 »
  • Type
    Non-évitement
  • CUP_NON
    822353163481

Aperçu

Description du fabricant
AF1-08 NO-SKV 1SN/R16/R17/AJ/2SC/FP2