Motion
AF1-20
1 1/4 po. Ferrule anti-rayure de diamètre intérieur du tuyau, série A - AF1
N° D’ARTICLE MI10915244
N° MFRAF1-20
Prix33.77 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1 1/4 po. Ferrule anti-rayure de diamètre intérieur du tuyau, série A - AF1
N° D’ARTICLE MI10915244
N° MFRAF1-20
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
Prix33.77 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tuyau
    1 1/4 po
  • Longueur
    48.6 mm
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Type de connexion
    Ferrule
  • Numéro CUP du fabricant
    822353163528
  • Types de produits
    « Ferrules anti-évitement série A - AF1 »
  • Type
    Non-évitement
  • CUP_NON
    822353163528

Aperçu

Description du fabricant
AF1-20 VIROLE ANTIDÉRAPANTE 1SN/FP2