Motion
AF1-32
2 po. Ferrule anti-rayure de diamètre intérieur du tuyau, série A - AF1
N° D’ARTICLE MI10915246
N° MFRAF1-32
Prix71.55 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 po. Ferrule anti-rayure de diamètre intérieur du tuyau, série A - AF1
N° D’ARTICLE MI10915246
N° MFRAF1-32
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
Prix71.55 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tuyau
    2 po
  • Longueur
    48.6 mm
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Type de connexion
    Ferrule
  • Numéro CUP du fabricant
    822353163542
  • Types de produits
    « Ferrules anti-évitement série A - AF1 »
  • Type
    Non-évitement
  • CUP_NON
    822353163542

Aperçu

Description du fabricant
AF1-32 FERRULE NON PIVOTANTE 1SN