Motion
AF2-05
5/16 po. Ferrule anti-rayure de diamètre intérieur du tuyau, série A - AF2
N° D’ARTICLE MI10915250
N° MFRAF2-05
Prix3.82 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16 po. Ferrule anti-rayure de diamètre intérieur du tuyau, série A - AF2
N° D’ARTICLE MI10915250
N° MFRAF2-05
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
Prix3.82 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tuyau
    5/16 po
  • Longueur
    24.7 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type de connexion
    Ferrule
  • Numéro CUP du fabricant
    822353163573
  • Types de produits
    « Ferrules anti-évitement série A - AF2 »
  • Type
    Non-évitement
  • CUP_NON
    822353163573

Aperçu

Description du fabricant
AF2-05 SANS PIVOT 2SN/8T8