Motion
AF4-20
1 1/4 po. Ferrule anti-rayure de diamètre intérieur du tuyau, série A - AF4
N° D’ARTICLE MI10915269
N° MFRAF4-20
Prix48.47 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1 1/4 po. Ferrule anti-rayure de diamètre intérieur du tuyau, série A - AF4
N° D’ARTICLE MI10915269
N° MFRAF4-20
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
Prix48.47 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tuyau
    1 1/4 po
  • Longueur
    50.1 mm
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Type de connexion
    Ferrule
  • Numéro CUP du fabricant
    822353094204
  • Types de produits
    « Ferrules anti-évitement série A - AF4 »
  • Type
    Non-évitement
  • CUP_NON
    822353094204

Aperçu

Description du fabricant
AF4-20 1-1/4" FERRULE ANTI-DÉRAPANTE R12