Motion
AL-MHD400
AL-MHD400 Coupleur en aluminium pièce D X femelle (NPSM Threads)
N° D’ARTICLE MI10915334
N° MFRAL-MHD400
Prix110.28 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AL-MHD400 Coupleur en aluminium pièce D X femelle (NPSM Threads)
N° D’ARTICLE MI10915334
N° MFRAL-MHD400
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
Prix110.28 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.16 lb

Détails

  • Type de raccord
    Coupleur x femelle
  • Numéro CUP du fabricant
    822353207512
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Aluminium
  • Type
    Raccord pivotant à débit complet
  • CUP_NON
    822353207512

Aperçu

Description du fabricant
AL-MHD400 PIÈCE ALUMINIUM D 4" ADPT NPSM
  • Intérieur à passage intégral
  • Empêche l'accumulation de produit en raison de l'absence de tige de flexible intérieure. Nos raccords se vissent plutôt facilement et solidement sur l’extérieur du tuyau pour fournir un débit complet.
  • Joint pivotant
  • Les roulements à billes en acier inoxydable assurent une action de pivotement en douceur, réduisant ainsi les cas de torsion du tuyau.
  • Conception 2 pièces polyvalente
  • Le raccord est composé d’extrémités mâle et femelle reliées par des filets NPSM. La portion mâle est également vendue séparément.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good