Spécifications
Dimensions
- Taille1 1/2
Détails
- Détails supplémentairesFourni avec des poignées en acier inoxydable, des goupilles fendues, des pinces de sécurité et des anneaux de traction
- Numéro CUP du fabricant822353110461
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielAluminium
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Types de produitsCoupleur femelle en aluminium, partie B, x NPT mâle
- TypeCoupleur femelle x NPT mâle
- CUP_NON822353110461
- Pression de service250 psi