Motion
ALSH-B200
ALSH-B200 2 po. Coupleur femelle en aluminium partie B x NPT mâle
N° D’ARTICLE MI10915340
N° MFRALSH-B200
Prix45.42 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ALSH-B200 2 po. Coupleur femelle en aluminium partie B x NPT mâle
N° D’ARTICLE MI10915340
N° MFRALSH-B200
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
Prix45.42 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fourni avec des poignées en acier inoxydable, des goupilles fendues, des pinces de sécurité et des anneaux de traction
  • Numéro CUP du fabricant
    822353110478
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Types de produits
    Coupleur femelle en aluminium, partie B, x NPT mâle
  • Type
    Coupleur femelle x NPT mâle
  • CUP_NON
    822353110478
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
ALSH-B200 POIGNÉE EN ST-STL, PARTIE B 2"

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon