Motion
ALSH-B300
ALSH-B300 3 po. Coupleur femelle en aluminium partie B x NPT mâle
N° D’ARTICLE MI10915342
N° MFRALSH-B300
Prix77.15 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ALSH-B300 3 po. Coupleur femelle en aluminium partie B x NPT mâle
N° D’ARTICLE MI10915342
N° MFRALSH-B300
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
Prix77.15 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    3

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fourni avec des poignées en acier inoxydable, des goupilles fendues, des pinces de sécurité et des anneaux de traction
  • Numéro CUP du fabricant
    822353110492
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Types de produits
    Coupleur femelle en aluminium, partie B, x NPT mâle
  • Type
    Coupleur femelle x NPT mâle
  • CUP_NON
    822353110492
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
ALSH-B300 POIGNÉE EN ST-STL, PARTIE B 3"