Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFlexible hydraulique renforcé par tresse à un et deux fils avec couvercle MINETUFF - AT3KMT AT3KMT - Tresse à un ou deux fils. Satisfait ou dépasse les exigences de pression de service et d’éclatement de la norme SAE 100 R17. Satisfait ou dépasse la norme EN 857 1SC (tailles 04 et 06). Résistance aux flammes approuvée MSHA IC-152/18 . Tresse à un fil jusqu'à 1/2 po. Tresse à 2 fils de toutes les tailles de plus de 1/2 po.
- ApplicationEntretien à pression moyenne avec des fluides hydrauliques à base de pétrole tels que l’huile chaude, la graisse, les lubrifiants et les huiles brutes, l’air et l’eau. Développé pour résister à des conditions rigoureuses et pour répondre aux exigences croissantes en matière de pulsation de pression, de flexion et de température qui ne sont pas actuellement couvertes par les spécifications internationales. Offre une flexibilité extraordinaire, d’excellentes propriétés de rayons de courbure, une performance supérieure dans des conditions d’impulsions flexibles et une longue durée de vie exceptionnelle. Testé sur plus de 1,000,000 cycles d’impulsion à 120 % de la pression de service nominale.
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique, noir. Résistant à l’huile, au carburant, aux intempéries, à l’ozone et à l’abrasion
- Numéro CUP du fabricant822353129067
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau hydraulique Minetuff Alfatech 3000
- StyleTuyau hydraulique tressé en fil métallique
- TypeTresse à un et deux fils
- CUP_NON822353129067
- Pression de service3250 psi