Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFlexible hydraulique à tresse métallique simple et double compact avec couvercle SUPERTUFF - AT3KST -3KST Tresse métallique simple ou double. Satisfait ou dépasse la norme SAE 100 R17. Satisfait ou dépasse la norme EN 857 1SC. Résistance aux flammes approuvée MSHA IC-152/7
- ApplicationEntretien à pression moyenne avec des fluides hydrauliques à base de pétrole, de l’huile chaude, de la graisse, des lubrifiants et des huiles brutes, de l’air et de l’eau. Pour une application à l’air ou au gaz supérieure à 250 PSI (1.7 Mpa), le couvercle doit être percé à la broche.
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique, noir. Résistant à l’huile, au carburant, à l’ozone et à l’abrasion
- Numéro CUP du fabricant822353099230
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau hydraulique Alfatech 3000 Supertuff
- TypeTresse métallique unique en acier
- CUP_NON822353099230
- Pression de service3250 psi