Motion
AT3KST-06
AT3KST-06 Alfatech 3000 0.61 po Flexible hydraulique Supertuff OD
N° D’ARTICLE MI10915399
N° MFRAT3KST-06
Prix7.10 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AT3KST-06 Alfatech 3000 0.61 po Flexible hydraulique Supertuff OD
N° D’ARTICLE MI10915399
N° MFRAT3KST-06
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
Prix7.10 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Flexible hydraulique à tresse métallique simple et double compact avec couvercle SUPERTUFF - AT3KST -3KST Tresse métallique simple ou double. Satisfait ou dépasse la norme SAE 100 R17. Satisfait ou dépasse la norme EN 857 1SC. Résistance aux flammes approuvée MSHA IC-152/7
  • Application
    Entretien à pression moyenne avec des fluides hydrauliques à base de pétrole, de l’huile chaude, de la graisse, des lubrifiants et des huiles brutes, de l’air et de l’eau. Pour une application à l’air ou au gaz supérieure à 250 PSI (1.7 Mpa), le couvercle doit être percé à la broche.
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique, noir. Résistant à l’huile, au carburant, à l’ozone et à l’abrasion
  • Numéro CUP du fabricant
    822353099247
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau hydraulique Alfatech 3000 Supertuff
  • Type
    Tresse métallique unique en acier
  • CUP_NON
    822353099247
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
AT3KST-06 ALFA TECH SUPER TUFF 3/8 PO