Motion
B-0826-FMOL
B-0826-FMOL Diamètre intérieur du tuyau de 12.7 mm et 26x1.5 Diamètre de filetage F x Pas métrique femelle 24º Cône avec joint torique - Dimin. pâle 3865
N° D’ARTICLE MI10915716
N° MFRB-0826-FMOL
Prix26.51 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
B-0826-FMOL Diamètre intérieur du tuyau de 12.7 mm et 26x1.5 Diamètre de filetage F x Pas métrique femelle 24º Cône avec joint torique - Dimin. pâle 3865
N° D’ARTICLE MI10915716
N° MFRB-0826-FMOL
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
Prix26.51 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Type de raccord
    Femme
  • Numéro CUP du fabricant
    822353186534
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Cône femelle métrique 24° avec joint torique - DIN pâle 3865
  • Normes respectées
    DIN 3865
  • CUP_NON
    822353186534

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD TOURNANT FEMELLE B-0826-FMOL MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif