Motion
B-1212-C61S
B-1212-C61S 3/4 po Diamètre intérieur du tuyau et 3/4 po Bride SAE 3000 PSI J518 Code 61
N° D’ARTICLE MI10915778
N° MFRB-1212-C61S
Prix46.74 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
B-1212-C61S 3/4 po Diamètre intérieur du tuyau et 3/4 po Bride SAE 3000 PSI J518 Code 61
N° D’ARTICLE MI10915778
N° MFRB-1212-C61S
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
Prix46.74 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    822353185049
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Bride SAE 3000 PSI J518 Code 61
  • Normes respectées
    SAE J518
  • Type
    Bride
  • CUP_NON
    822353185049
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
B-1212-C61S FLEXIBLE À BRIDE CODE SAE 61

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif