Motion
B-1212-C624
B-1212-C624 3/4 po. Diamètre intérieur du tuyau et bride de coupure 71.4 mm C facteur 45º SAE 6000 PSI J518 Code 62
N° D’ARTICLE MI10915779
N° MFRB-1212-C624
Prix84.47 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
B-1212-C624 3/4 po. Diamètre intérieur du tuyau et bride de coupure 71.4 mm C facteur 45º SAE 6000 PSI J518 Code 62
N° D’ARTICLE MI10915779
N° MFRB-1212-C624
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
Prix84.47 $/pc

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    822353185315
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Types de produits
    45° Bride SAE 6000 PSI J518 Code 62
  • CUP_NON
    822353185315
  • Pression de service
    6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
B-1212-C624 45 DG CODE DE BRIDE 62 BRD HOS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif