Motion
B-1212-C62S
B-1212-C62S 3/4 po Diamètre intérieur du tuyau et 3/4 po Bride SAE 6000 PSI J518 Code 62
N° D’ARTICLE MI10915781
N° MFRB-1212-C62S
Prix66.22 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
B-1212-C62S 3/4 po Diamètre intérieur du tuyau et 3/4 po Bride SAE 6000 PSI J518 Code 62
N° D’ARTICLE MI10915781
N° MFRB-1212-C62S
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
Prix66.22 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.69 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    822353185247
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Bride SAE 6000 PSI J518 Code 62
  • Normes respectées
    SAE J518
  • Type
    Bride
  • CUP_NON
    822353185247
  • Pression de service
    6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
B-1212-C62S FLEXIBLE À BRIDE CODE SAE 62

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif