Motion
B-1616-C614
B-1616-C614 1 po. Diamètre intérieur du tuyau et bride de coupure 72.8 mm C facteur 45º SAE 3000 PSI J518 Code 61
N° D’ARTICLE MI10915858
N° MFRB-1616-C614
Prix101.58 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
B-1616-C614 1 po. Diamètre intérieur du tuyau et bride de coupure 72.8 mm C facteur 45º SAE 3000 PSI J518 Code 61
N° D’ARTICLE MI10915858
N° MFRB-1616-C614
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
Prix101.58 $/pc

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    822353185131
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Pression de fonctionnement maximale
    3,000 psi
  • Types de produits
    45° Bride SAE 3000 PSI J518 Code 61
  • CUP_NON
    822353185131
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
B-1616-C614 45 DG CODE DE BRIDE 61 BRD HOS