Motion
B-1616-C62S
B-1616-C62S 1 po Diamètre intérieur du tuyau et 1 po Bride SAE 6000 PSI J518 Code 62
N° D’ARTICLE MI10915863
N° MFRB-1616-C62S
Prix91.12 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
B-1616-C62S 1 po Diamètre intérieur du tuyau et 1 po Bride SAE 6000 PSI J518 Code 62
N° D’ARTICLE MI10915863
N° MFRB-1616-C62S
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
Prix91.12 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.03 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    822353185278
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Bride SAE 6000 PSI J518 Code 62
  • Normes respectées
    SAE J518
  • Type
    Bride
  • CUP_NON
    822353185278
  • Pression de service
    6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
B-1616-C62S FLEXIBLE À BRIDE CODE SAE 62

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté