Spécifications
Dimensions
- Longueur totale56 mm
- Taille du filetage3/4-14
- Taille de filetage B47 mm
- Poids0.37 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant822353171073
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsRaccords deux pièces, inserts standard, configurations d’extrémité internationales - Boulon BSPP - Série BBOLT
- Norme de filetageBSPP
- Type de filBoulon BSPP
- TypeBoulon
- CUP_NON822353171073