Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur4.04 po
Détails
- Détails supplémentairesPour les applications de qualité alimentaire et non alimentaire. Assemblage facile. Fournit une surface plus lisse pour le cerclage derrière le couplage. Emballé en une seule pièce : une seule pièce pour faire un assemblage complet de tuyau à chaque extrémité. Couper un morceau en deux en deux parties égales; enfiler entre l'hélice du tuyau. Sans phtalate Fabriqué aux États-UnisPour les boyaux de récupération de vapeur de télévision .
- CouleurJaune
- Numéro CUP du fabricant822353142271
- MatérielPVC
- Types de produitsSerpentins de cerclage pour tuyaux de branchement et de transfert TDH
- StyleRigide
- TypeBobine de cerclage
- CUP_NON822353142271