Motion
D-2024-C61S
D-2024-C61S 1 1/4 po Diamètre intérieur du tuyau et 2.38 po Q Bride à joint torique SAE J518 Code 61 Droit
N° D’ARTICLE MI10917077
N° MFRD-2024-C61S
Prix144.06 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D-2024-C61S 1 1/4 po Diamètre intérieur du tuyau et 2.38 po Q Bride à joint torique SAE J518 Code 61 Droit
N° D’ARTICLE MI10917077
N° MFRD-2024-C61S
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
Prix144.06 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.61 lb

Détails

  • Type de raccord
    Bride
  • Numéro CUP du fabricant
    822353084687
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Normes respectées
    SAE J518
  • Type
    Bride de joint torique SAE J518 Code 61 droite
  • CUP_NON
    822353084687
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
D-2024-C61S CODE BRIDE 61 R1AT-R2AT-R12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté