Motion
D-2052-MMSH
D-2052-MMSH 31.8 mm Diamètre intérieur du tuyau et 48.0 mm C Facteur de coupure métrique mâle 24º Din. 3861 - Lourd
N° D’ARTICLE MI10917092
N° MFRD-2052-MMSH
Prix138.76 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D-2052-MMSH 31.8 mm Diamètre intérieur du tuyau et 48.0 mm C Facteur de coupure métrique mâle 24º Din. 3861 - Lourd
N° D’ARTICLE MI10917092
N° MFRD-2052-MMSH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix138.76 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.65 lb

Détails

  • Type de connexion
    Homme
  • Numéro CUP du fabricant
    822353085042
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Siège mâle métrique 24º DIN 3861 - lourd
  • CUP_NON
    822353085042

Aperçu

Description du fabricant
D-2052-MMSH MÉTRIQUE 24 DG DIN R1AT-R2AT-R