Motion
D-2424-C616
D-2424-C616 1 1/2 po. Diamètre intérieur du tuyau et 2.38 po Q Bride 60º Bride de joint torique SAE J518 Code 61
N° D’ARTICLE MI10917104
N° MFRD-2424-C616
Prix294.79 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D-2424-C616 1 1/2 po. Diamètre intérieur du tuyau et 2.38 po Q Bride 60º Bride de joint torique SAE J518 Code 61
N° D’ARTICLE MI10917104
N° MFRD-2424-C616
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
Prix294.79 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.95 lb

Détails

  • Type de connexion
    Bride
  • Numéro CUP du fabricant
    822353119976
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Pression de fonctionnement maximale
    3,000 psi
  • Types de produits
    60° Bride de joint torique SAE J518 Code 61
  • CUP_NON
    822353119976
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
D-2424-C616 60 DG JOINT O-RING CD 61 , R1R2R

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté