Motion
DA90-A600
DA90-A600 6 po. Coupleur coudé en aluminium x adaptateur 90 degrés
N° D’ARTICLE MI10917212
N° MFRDA90-A600
Prix705.28 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DA90-A600 6 po. Coupleur coudé en aluminium x adaptateur 90 degrés
N° D’ARTICLE MI10917212
N° MFRDA90-A600
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
Prix705.28 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    6
  • Poids
    13.20 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    822353194522
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    75 psi
  • Types de produits
    Coupleur coudé en aluminium x adaptateur 90 degrés
  • CUP_NON
    822353194522
  • Pression de service
    75 psi

Aperçu

Description du fabricant
DA90-A600 ALUMINUM 90 DEG ELBOW MXF 6"
  • Toutes les tailles sauf 1/2", 5" et 8" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • Tous les coupleurs femelles de 8 po et 10 po sont fournis avec 4 poignées de verrouillage, pinces de sécurité, anneaux de traction et chaînes
  • L’alliage d’aluminium est spécialement conçu pour une résistance à la traction, une légèreté et une rigidité élevées
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
  • Tiges de tuyau spécialement conçues pour un assemblage facile avec les tuyaux de type Tigerflex
  • Les raccords en aluminium sont fournis avec des poignées en laiton, ce qui réduit l’usure des pièces de raccordement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté