Motion
DD-AL3040
DD-AL3040 3 x 4 po. Coupleur en aluminium x coupleur
N° D’ARTICLE MI10917259
N° MFRDD-AL3040
Prix198.05 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DD-AL3040 3 x 4 po. Coupleur en aluminium x coupleur
N° D’ARTICLE MI10917259
N° MFRDD-AL3040

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix198.05 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    3 x 4
  • Poids
    5.90 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Raccords d’application spéciale à action rapide
  • Type de fin
    Coupleur
  • Type de fin 2
    Coupleur
  • Numéro CUP du fabricant
    822353163238
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Coupleur en aluminium x coupleur
  • Type
    Coupleur x Coupleur
  • CUP_NON
    822353163238
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
DD-AL3040 ALUM DD 3" COUPLR X4" X COUPLR
  • Toutes les tailles sauf 1/2", 5" et 8" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • Tous les coupleurs femelles de 8 po et 10 po sont fournis avec 4 poignées de verrouillage, pinces de sécurité, anneaux de traction et chaînes
  • L’alliage d’aluminium est spécialement conçu pour une résistance à la traction, une légèreté et une rigidité élevées
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
  • Tiges de tuyau spécialement conçues pour un assemblage facile avec les tuyaux de type Tigerflex
  • Les raccords en aluminium sont fournis avec des poignées en laiton, ce qui réduit l’usure des pièces de raccordement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon