Motion
HS1134-05X100

KURIYAMA OF AMERICA
HS1134-05X100

Bobines de longueur standard 100 po de la série HS1134 POLYAIR® HS1134-05X100 , 0.625 po Diamètre extérieur nominal et 5/16 po Ensemble de tuyau d’air polyvalent Nominal ID
N° D’ARTICLE MI10918002
N° MFRHS1134-05X100
Prix177.66 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
HS1134-05X100

Bobines de longueur standard 100 po de la série HS1134 POLYAIR® HS1134-05X100 , 0.625 po Diamètre extérieur nominal et 5/16 po Ensemble de tuyau d’air polyvalent Nominal ID
N° D’ARTICLE MI10918002
N° MFRHS1134-05X100
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
Prix177.66 $/pc

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    822353088005
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexibles d’air tout usage POLYAIR® série HS1134
  • Type
    Tuyau d’air polyvalent
  • CUP_NON
    822353088005

Aperçu

Description du fabricant
HS1134-05X100 ENSEMBLE 5/16"X100' ROUGE MXM