Motion
HS1236-04X50
HS1236-04X50 Série Tundra-Air® HS1236 0.500 po Diamètre extérieur et longueur assemblées de 50 pi Flexible d'air en PVC basse température
N° D’ARTICLE MI10918064
N° MFRHS1236-04X50
Prix79.19 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HS1236-04X50 Série Tundra-Air® HS1236 0.500 po Diamètre extérieur et longueur assemblées de 50 pi Flexible d'air en PVC basse température
N° D’ARTICLE MI10918064
N° MFRHS1236-04X50
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
Prix79.19 $/pc

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Flexibles d'air basse température de haute qualité (avec limiteurs de courbure en caoutchouc) 1/4" et 3/8" uniquement
  • Couleur
    Bleu
  • Type de tuyau
    Assemblage de flexible d'air basse température de haute qualité
  • Numéro CUP du fabricant
    822353141359
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible d’air basse température en PVC Tundra-Air® série HS1236
  • Type
    Assemblage de flexible d'air basse température
  • CUP_NON
    822353141359
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
HS1236-04X50 TOUNDRA BLEU AIR 1/4"X50'ASM