Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFlexibles d'air basse température de haute qualité (avec limiteurs de courbure en caoutchouc) 1/4" et 3/8" uniquement
- CouleurBleu
- Type de tuyauAssemblage de flexible d'air basse température de haute qualité
- Numéro CUP du fabricant822353116562
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible d’air basse température en PVC Tundra-Air® série HS1236
- TypeAssemblage de flexible d'air basse température
- CUP_NON822353116562
- Pression de service300 psi