Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesEnsembles de tuyaux pneumatiques pour outils pneumatiques en polyuréthane renforcé léger (avec limiteurs de courbure en caoutchouc)
- CouleurRouge
- Type de tuyauFlexible d'outil pneumatique à air en polyuréthane renforcé
- Numéro CUP du fabricant822353107751
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsEnsembles de tuyaux pneumatiques pour outils pneumatiques en polyuréthane renforcé léger PNEU-THANE de série HS5094 (avec limiteurs de courbure en caoutchouc)
- TypeFlexible d’outil pneumatique
- CUP_NON822353107751
- Pression de service250 psi