Motion
HS5094-06X25
HS5094-06X25 PNEU-THANE de la série HS5094 de 0.560 po Diamètre extérieur et longueur assemblées de 25 pi Assemblage de tuyau d’outil pneumatique léger en polyuréthane renforcé avec limiteurs de courbure en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10918076
N° MFRHS5094-06X25
Prix113.96 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HS5094-06X25 PNEU-THANE de la série HS5094 de 0.560 po Diamètre extérieur et longueur assemblées de 25 pi Assemblage de tuyau d’outil pneumatique léger en polyuréthane renforcé avec limiteurs de courbure en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10918076
N° MFRHS5094-06X25
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
Prix113.96 $/pc

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ensembles de tuyaux pneumatiques pour outils pneumatiques en polyuréthane renforcé léger (avec limiteurs de courbure en caoutchouc)
  • Couleur
    Rouge
  • Type de tuyau
    Flexible d'outil pneumatique à air en polyuréthane renforcé
  • Numéro CUP du fabricant
    822353107775
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Ensembles de tuyaux pneumatiques pour outils pneumatiques en polyuréthane renforcé léger PNEU-THANE de série HS5094 (avec limiteurs de courbure en caoutchouc)
  • Type
    Flexible d’outil pneumatique
  • CUP_NON
    822353107775
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
HS5094-06X25 ENSEMBLE P/U ROUGE 3/8"X25'