Motion
HS5096-04X25
HS5096-04X25 PNEU-THANE de la série HS5096 de 0.395 po Diamètre extérieur nominal et longueurs assemblées de 25 pi Assemblage de tuyau d’outil pneumatique léger en polyuréthane renforcé avec limiteurs de courbure en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10918077
N° MFRHS5096-04X25
Prix81.36 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HS5096-04X25 PNEU-THANE de la série HS5096 de 0.395 po Diamètre extérieur nominal et longueurs assemblées de 25 pi Assemblage de tuyau d’outil pneumatique léger en polyuréthane renforcé avec limiteurs de courbure en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10918077
N° MFRHS5096-04X25
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
Prix81.36 $/pc

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ensembles de tuyaux pneumatiques pour outils pneumatiques en polyuréthane renforcé léger (avec limiteurs de courbure en caoutchouc)
  • Couleur
    Bleu
  • Type de tuyau
    Flexible d'outil pneumatique à air en polyuréthane renforcé
  • Numéro CUP du fabricant
    822353107805
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Ensembles de tuyaux pneumatiques pour outils pneumatiques en polyuréthane renforcé léger PNEU-THANE de série HS5096 (avec limiteurs de courbure en caoutchouc)
  • Type
    Flexible d’outil pneumatique
  • CUP_NON
    822353107805
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
HS5096-04X25 P/U BLEU 1/4"X25'