Motion
HS5096-06X100

KURIYAMA OF AMERICA
HS5096-06X100

HS5096-06X100 PNEU-THANE de la série HS5096 de 0.560 po Diamètre extérieur nominal et longueurs assemblées de 100 pi Assemblage de tuyau d’outil pneumatique léger en polyuréthane renforcé avec limiteurs de courbure en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10918078
N° MFRHS5096-06X100
Prix400.73 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
HS5096-06X100

HS5096-06X100 PNEU-THANE de la série HS5096 de 0.560 po Diamètre extérieur nominal et longueurs assemblées de 100 pi Assemblage de tuyau d’outil pneumatique léger en polyuréthane renforcé avec limiteurs de courbure en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI10918078
N° MFRHS5096-06X100
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
Prix400.73 $/pc

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ensembles de tuyaux pneumatiques pour outils pneumatiques en polyuréthane renforcé léger (avec limiteurs de courbure en caoutchouc)
  • Couleur
    Bleu
  • Type de tuyau
    Flexible d'outil pneumatique à air en polyuréthane renforcé
  • Numéro CUP du fabricant
    822353107850
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Ensembles de tuyaux pneumatiques pour outils pneumatiques en polyuréthane renforcé léger PNEU-THANE de série HS5096 (avec limiteurs de courbure en caoutchouc)
  • Type
    Flexible d’outil pneumatique
  • CUP_NON
    822353107850
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
HS5096-06X100 ENSEMBLE BLEU P/U 3/8"X100