Motion
HTG4150-350X25

KURIYAMA OF AMERICA
HTG4150-350X25

HTG4150-350X25 HTG4150 Série 12.00 in. Min. Flexible de gros diamètre entrecroisé en acier galvanisé à rayon de courbure intérieur (déballé)
N° D’ARTICLE MI10918118
N° MFRHTG4150-350X25
Prix15.60 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
HTG4150-350X25

HTG4150-350X25 HTG4150 Série 12.00 in. Min. Flexible de gros diamètre entrecroisé en acier galvanisé à rayon de courbure intérieur (déballé)
N° D’ARTICLE MI10918118
N° MFRHTG4150-350X25
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
Prix15.60 $/pi

Spécifications

Détails

  • Application
    Manipulation de matériaux abrasifs, BOP (protection anti-déflagration) pour les tuyaux hydrauliques, cryogéniques et autres tuyaux à haute pression, déchargement de camions et de wagons en vrac, transfert de vrac sec, manipulation de cendres volantes et de soude, manipulation de grains, blindage/armure de protection pour les tuyaux, transfert d’air à haute température, de gaz et de matériaux, échappement de tuyau d’échappement de camion, camions et équipement d’aspiration
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Acier galvanisé
  • Type de tuyau
    Poids léger
  • Numéro CUP du fabricant
    822353121740
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible de plomberie brute à emboîtement en acier galvanisé série HTG4150 (non emballé)
  • Type
    Tuyau de forage brut entrecroisé
  • CUP_NON
    822353121740

Aperçu

Description du fabricant
HTG4150-350X25 3-1/2 poGALV UNLD INTL X25 pi
  • Conductif – empêche l’accumulation d’électricité statique, éliminant ainsi le risque d’« arc de tuyau ». Flexible - Les ondulations permettent une plus grande flexibilité que le tuyau métallique doublé. Résistant à l’abrasion et durable - la construction en acier résiste aux dommages causés par les matériaux abrasifs et dommageables. Résistant à la chaleur – peut résister à des températures très élevées, permettant le transfert de matériaux chauds. Aspirateur complet.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon