Spécifications
Détails
- ApplicationManipulation de matériaux abrasifs, BOP (Blow out Protection) pour les tuyaux hydrauliques, cryogéniques et autres tuyaux à haute pression, déchargement de camions et de wagons en vrac, transfert de vrac sec, manipulation de cendres volantes et de soude, manipulation de grains, transfert d’air à haute température, de gaz et de matériaux, blindage/armure de protection pour les tuyaux, échappement de tuyau d’échappement de camion, camions d’aspiration et équipement
- Matériau de recouvrement de tuyauAcier galvanisé
- Type de tuyauPoids lourd
- Numéro CUP du fabricant822353176733
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsFlexible de plomberie brute à emboîtement en acier galvanisé série HTG4250 (non emballé)
- TypeTuyau de forage brut entrecroisé
- CUP_NON822353176733
Aperçu
- Résistant à l’abrasion et durable - la construction en acier résiste aux dommages causés par les matériaux abrasifs et dommageables. Résistant à la corrosion (inoxydable seulement) - La version en acier inoxydable 304 résiste à la corrosion, ce qui la rend résistante aux éléments. Résistant à la chaleur – peut résister à des températures très élevées, permettant le transfert de matériaux chauds. Conductif – empêche l’accumulation d’électricité statique, éliminant ainsi le risque d’« arc de tuyau ». Flexible - Les ondulations permettent une plus grande flexibilité que le tuyau métallique doublé.