Spécifications
Détails
- ApplicationManipulation de matériaux abrasifs, BOP (protection anti-déflagration) pour les tuyaux hydrauliques, cryogéniques et autres tuyaux à haute pression, déchargement de camions et de wagons en vrac, transfert de vrac sec, manipulation de cendres volantes et de soude, manipulation de grains, blindage/armure de protection pour les tuyaux, transfert d’air à haute température, de gaz et de matériaux, échappement de tuyau d’échappement de camion, camions et équipement d’aspiration
- Matériau de recouvrement de tuyauAcier inoxydable 304
- Type de tuyauPoids très léger
- Numéro CUP du fabricant822353104798
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsFlexible à gros diamètre entrecroisé en acier inoxydable série HTS4100 (non emballé)
- TypeFlexible en métal non doublé entrecroisé
- CUP_NON822353104798
Aperçu
Description du fabricant
HTS4100-250X25 2-1/2"X25'ST-STL UNLD INT
- Conductif – empêche l’accumulation d’électricité statique, éliminant ainsi le risque d’« arc de tuyau ». Flexible - Les ondulations permettent une plus grande flexibilité que le tuyau métallique doublé. Résistant à l’abrasion et durable - la construction en acier résiste aux dommages causés par les matériaux abrasifs et dommageables. Résistant à la corrosion (inoxydable seulement) - La version en acier inoxydable 304 résiste à la corrosion, ce qui la rend résistante aux éléments. Résistant à la chaleur – peut résister à des températures très élevées, permettant le transfert de matériaux chauds. Aspirateur complet.