Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesTuyau Tec® TOUGH TUYAU MÉTALLIQUE . Ensembles de tuyau en acier inoxydable en stock pour une livraison et une utilisation immédiates! Les tuyaux comprennent des extrémités NPT (TOE) filetées en acier inoxydable pré-soudées.
- CouleurArgent
- Matériau de recouvrement de tuyauAcier inoxydable
- Type de tuyauTuyau « Multi-Flex » d’alésage brut (non doublé)
- Numéro CUP du fabricant822353138212
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsTuyau flexible métallique « Multi-Flex » de gros calibre (non doublé) Programme de boyau pour emporter
- TypeEnsembles de tuyaux pré-soudés de marque Hose Tec®
- CUP_NON822353138212
Aperçu
Description du fabricant
HTS4200-400X10TOE 4"X10'ST-ST-ST-STL ENSEMBLE INTACT