Motion
HTS4250-1150X25

KURIYAMA OF AMERICA
HTS4250-1150X25

HTS4250-1150X25 HTS4250 Série 38.50 in. Min. Flexible de gros diamètre interverrouillé en acier inoxydable à rayon de courbure intérieur (déballé)
N° D’ARTICLE MI10918215
N° MFRHTS4250-1150X25
Prix124.31 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
HTS4250-1150X25

HTS4250-1150X25 HTS4250 Série 38.50 in. Min. Flexible de gros diamètre interverrouillé en acier inoxydable à rayon de courbure intérieur (déballé)
N° D’ARTICLE MI10918215
N° MFRHTS4250-1150X25
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
Prix124.31 $/pi

Spécifications

Détails

  • Application
    Manipulation de matériaux abrasifs, BOP (Blow out Protection) pour les tuyaux hydrauliques, cryogéniques et autres tuyaux à haute pression, déchargement de camions et de wagons en vrac, transfert de vrac sec, manipulation de cendres volantes et de soude, manipulation de grains, transfert d’air à haute température, de gaz et de matériaux, blindage/armure de protection pour les tuyaux, échappement de tuyau d’échappement de camion, camions d’aspiration et équipement
  • Type de tuyau
    Poids lourd
  • Numéro CUP du fabricant
    822353176832
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible à gros diamètre entrecroisé en acier inoxydable série HTS4250 (non emballé)
  • Type
    Tuyau de forage brut entrecroisé
  • CUP_NON
    822353176832

Aperçu

Description du fabricant
HTS4250-1150X25 11 1/2"X25' SS UNLND INT
  • Résistant à l’abrasion et durable - la construction en acier résiste aux dommages causés par les matériaux abrasifs et dommageables. Résistant à la corrosion (inoxydable seulement) - La version en acier inoxydable 304 résiste à la corrosion, ce qui la rend résistante aux éléments. Résistant à la chaleur – peut résister à des températures très élevées, permettant le transfert de matériaux chauds. Conductif – empêche l’accumulation d’électricité statique, éliminant ainsi le risque d’« arc de tuyau ». Flexible - Les ondulations permettent une plus grande flexibilité que le tuyau métallique doublé.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif