Spécifications
Details
- Détails supplémentairesTuyau Tec® TOUGH TUYAU MÉTALLIQUE . Ensembles de tuyau en acier inoxydable en stock pour une livraison et une utilisation immédiates! Aucun soudage requis!
- Type de tuyauTuyau « Multi-Flex » à alésage lisse (doublé)
- Numéro CUP du fabricant822353148020
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible en métal à « débit fluide » à alésage lisse (doublé) Programme de boyau pour emporter
- Applications typiquesManipulation de matériaux abrasifs, déchargement de camions et de wagons en vrac, transfert de vrac sec, manutention de grains, transfert d’air à haute température, de gaz et de matériaux, transfert de granulés en plastique
- CUP_NON822353148020
Aperçu
Description du fabricant
HTSS5180-500X19TOE 5"X19'OAL SS5180 FLEXIBLE