Motion
HTSS5250-800X25

KURIYAMA OF AMERICA
HTSS5250-800X25

HTSS5250-800X25 HTSS5250 Série 37.00 in. Flexible de diamètre lisse entrecroisé en acier inoxydable à rayon de courbure intérieure minimum avec revêtement en acier inoxydable (déballé)
N° D’ARTICLE MI10918257
N° MFRHTSS5250-800X25
Prix193.73 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
HTSS5250-800X25

HTSS5250-800X25 HTSS5250 Série 37.00 in. Flexible de diamètre lisse entrecroisé en acier inoxydable à rayon de courbure intérieure minimum avec revêtement en acier inoxydable (déballé)
N° D’ARTICLE MI10918257
N° MFRHTSS5250-800X25
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
Prix193.73 $/pi

Spécifications

Détails

  • Application
    Manipulation de matériaux abrasifs, déchargement de camions et de wagons en vrac, transfert de vrac sec, manutention de grains, transfert d’air à haute température, de gaz et de matériaux, transfert de granulés en plastique
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Acier inoxydable 304
  • Type de tuyau
    Poids lourd
  • Numéro CUP du fabricant
    822353172773
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible à emboîtement lisse en acier inoxydable série HTSS5250 avec revêtement en acier inoxydable (déballé)
  • Type
    Tuyau de diamètre lisse entrecroisé
  • CUP_NON
    822353172773

Aperçu

Description du fabricant
ALÉSAGE LISSE EN ACIER INOXYDABLE HTSS5250-800X25 8 PO X25 PI
  • Hautement résistant à l’abrasion et durable - la construction en acier résiste aux dommages causés par les matériaux abrasifs et dommageables. De plus, le matériau de la doublure offre une couche de protection supplémentaire pour une durée de vie plus longue du tuyau. Alésage lisse - réduit la dégradation des matériaux transférés et améliore les débits. Aide à prévenir les « poils d’ange ». Résistant à la corrosion (inoxydable seulement) - La version en acier inoxydable 304 résiste à la corrosion, ce qui la rend résistante aux éléments. Résistant à la chaleur - peut résister à des températures très élevées permettant le transfert de matériaux chauds. Conductif – empêche l’accumulation d’électricité statique, éliminant ainsi le risque d’« arc de tuyau ».

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif