Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord3 po
- Taille3
- Poids27.56 lb
Détails
- Détails supplémentairesLe joint en élastomère de type lèvre spécialement conçu protège la surface de scellement métal contre métal et réduit la turbulence du flux de ligne
- Numéro CUP du fabricant822353165034
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielÉlastomère
- Pression de fonctionnement maximale15000 psi
- Types de produitsFigure 1502 Unions filetées de 15,000 psi CWP Hammer
- TypeFileté
- CUP_NON822353165034
- Pression de service15000 psi
Aperçu
- Les applications comprennent le pétrole, le gaz, l’air et l’eau
- Les raccords sont conformes aux normes NACE, ISO et DNV
- Code couleur pour une identification facile
- La CWP (pression de service à froid) est la pression maximale à 70 oF (+21 oC)
- Les syndicats sont complètement interchangeables avec les concurrents de produits semblables