Spécifications
Dimensions
- Taille6
- Poids44.40 lb
Détails
- Détails supplémentairesSyndicat à usage général
- Numéro CUP du fabricant822353164877
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Types de produitsFigure 200 Unions filetées de 2000 psi CWP Hammer
- TypeFileté
- CUP_NON822353164877
- Pression de service2000 psi
Aperçu
- Les applications comprennent le pétrole, le gaz, l’air et l’eau
- Les raccords sont conformes aux normes NACE, ISO et DNV
- Code couleur pour une identification facile
- La CWP (pression de service à froid) est la pression maximale à 70 oF (+21 oC)
- Les syndicats sont complètement interchangeables avec les concurrents de produits semblables