Motion
HUT400-2
HUT400-2 2 po. Taille Figure 400 Raccord fileté de 4000 psi CWP Hammer
N° D’ARTICLE MI10918279
N° MFRHUT400-2
Prix131.00 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HUT400-2 2 po. Taille Figure 400 Raccord fileté de 4000 psi CWP Hammer
N° D’ARTICLE MI10918279
N° MFRHUT400-2
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
Prix131.00 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2
  • Poids
    11.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Union moyenne pression
  • Numéro CUP du fabricant
    822353164921
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Types de produits
    Figure 400 Unions filetées de 4000 psi CWP Hammer
  • Type
    Fileté
  • CUP_NON
    822353164921
  • Pression de service
    4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
HUT400-2 MARTEAU UNION TXT FIG. 400-2"
  • Les applications comprennent le pétrole, le gaz, l’air et l’eau
  • Les raccords sont conformes aux normes NACE, ISO et DNV
  • Code couleur pour une identification facile
  • La CWP (pression de service à froid) est la pression maximale à 70 oF (+21 oC)
  • Les syndicats sont complètement interchangeables avec les concurrents de produits semblables

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif