Spécifications
Dimensions
- Taille2
- Poids12.90 lb
Détails
- Détails supplémentairesLe joint en élastomère de type lèvre spécialement conçu protège la surface de scellement métal contre métal et réduit la turbulence du flux de ligne
- Numéro CUP du fabricant822353164969
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielÉlastomère
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Types de produitsFigure 602 Unions filetées de 6000 psi CWP Hammer
- TypeFileté
- CUP_NON822353164969
- Pression de service6000 psi
Aperçu
- Les applications comprennent le pétrole, le gaz, l’air et l’eau
- Les raccords sont conformes aux normes NACE, ISO et DNV
- Code couleur pour une identification facile
- La CWP (pression de service à froid) est la pression maximale à 70 oF (+21 oC)
- Les syndicats sont complètement interchangeables avec les concurrents de produits semblables