Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Diamètre intérieur du tube1 po
- Diamètre extérieur du tube1.69 po
Détails
- Détails supplémentairesUne tubulure spéciale en PVC flexible et pondérée idéale pour une livraison sans problème des systèmes d'aération d'air à étang.
- CouleurNoir
- Matériau du tube intérieurPVC
- Numéro CUP du fabricant822353135242
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Plage de température de fonctionnement25 à 150 oF
- Types de produitsTubulure d’aération pondérée série K2W de NAUTILUS.
- Normes respectéesRoHS
- StyleTubulure d’aération pondérée
- TypeTubulure
- CUP_NON822353135242
Aperçu
- Aération de l’étang et du lac.
- Recirculation de l’eau.
- Déglaçage.
- Lagons d’eaux usées.
- Écoutilles commerciales.