Spécifications
Dimensions
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué en Amérique du Nord
- CouleurEffacer
- Numéro CUP du fabricant822353224243
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexibles de transfert d’aliments et de boissons résistants à l’huile CLEARBRAID® série K3550
- Applications typiquesTransfert de produits alimentaires huileux comme les huiles d’olive, de tournesol, de soja et d’arachide, transfert d’huiles à base de pétrole
- CUP_NON822353224243
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Résistance élevée à l’huile - Conforme à la classe A de l’ARPM (Association for Rubber Product Manufacturers) pour une résistance élevée à l’huile. Reste flexible lorsqu’il est exposé à des huiles. Ne sèche pas et ne se fissure pas comme les autres tuyaux en PVC. Renforcement du tissu – Fil de polyester de qualité alimentaire à haute résistance à la traction pour des pressions de travail plus élevées. Bonne résistance chimique - Bonne résistance aux alcools et aux acides dilués. Non recommandé pour une utilisation avec des hydrocarbures. Transparent : permet une confirmation visuelle du débit du produit. Intérieur lisse comme du verre – Assure un flux fluide du matériau et réduit l’accumulation de matériau. Couvercle non marquant - Peut être traîné sur le plancher sans laisser de marques typiques des tuyaux en caoutchouc. Sans phtalate