Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesUn tuyau d'outil pneumatique extrêmement léger, robuste et flexible qui convient à une vaste gamme d'applications industrielles et de construction.
- CouleurTeinte turquoise
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane à base d’Ether
- Numéro CUP du fabricant822353107478
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau pneumatique pour outil pneumatique en polyuréthane renforcé léger PNEU-THANE K5090 Series
- Applications typiquesÀ utiliser avec les outils pneumatiques tels que les cloueuses de toiture, les ponceuses, les déchiqueteuses, les clés à chocs, les tournevis et les agrafeuses., le service d’air sur la chaîne de montage en usine., les ateliers de réparation automobile et de carrosserie., les chantiers de construction., les applications maritimes., le service d’air pour l’équipement de peinture par pulvérisation.
- CUP_NON822353107478
- Pression de service250 psi
Aperçu
- Très léger et flexible... aide à réduire les blessures liées au travail. Bonnes caractéristiques de fatigue de flexion et de résilience. Excellente résistance aux huiles et aux solvants. Haute résistance à l’huile, conforme à la désignation de classe A de l’ARPM. Résistance supérieure aux coupures. Résistance élevée à l'abrasion.. offre une très longue durée de vie par rapport aux flexibles d'air conventionnels en PVC ou en caoutchouc. Bonne résistance à l’hydrolyse et aux algues dans les applications d’eau tiède. Noyau et couvercle sans silicone. Composés non conducteurs. Couvercle non marquant. Longueurs en une seule pièce. Des assemblages emballés individuellement sont disponibles. Conforme à la norme RoHS(16). Sans phtalate! Ultra flexible!